Pipelife - 110mm - 45° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=4,0, rød - 70007529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 103,6 mm
Ytre diameter - 110 mm
Bøyevinkel - 45 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459220332
Elnummer
2835621
Leverandørens varenummer
70007529
Typebeskrivelse
2835621
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
103,6 mm
Ytre diameter:
110 mm
Bøyevinkel:
45 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Halogenfri:
nei
Protectline kabelrørsbend i PVC er markedets mest brukte bend for glatte kabelrør.
Disse skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Ved å benytte en radius på 4,0m får man en ekstra lang kurve som gjør det til et optimalt valg ved lange traseer og hvor man ønsker minimal friksjon under trekking
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.
Disse skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Ved å benytte en radius på 4,0m får man en ekstra lang kurve som gjør det til et optimalt valg ved lange traseer og hvor man ønsker minimal friksjon under trekking
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.