Pipelife - 110mm - 90° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=0,6, gul - 70007545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 103,6 mm
Ytre diameter - 110 mm
Bøyevinkel - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459220493
Elnummer
2835867
Leverandørens varenummer
70007545
Typebeskrivelse
2835867
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
103,6 mm
Ytre diameter:
110 mm
Bøyevinkel:
90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Polert overflate:
nei
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Halogenfri:
nei
Protectline kabelrørsbend i PVC er markedets mest brukte bend for glatte kabelrør. Bendene har en jevn kurve og innvendig fas i spissenden. Kabelrørsbendene har lik indre diameter som PVC rør. Alle bend har utblokket muffe med høykvalitets tetningsring. Miljøprofilen er dokumentert med EPD.
Bend skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Leveres med radius på 0,6, 2.0 og 4,0m. Større radius gir reduserte trekkekrefter
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.
Bend skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Leveres med radius på 0,6, 2.0 og 4,0m. Større radius gir reduserte trekkekrefter
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.


