Pipelife - 110x3,8 mm rød PP kabelrør, rød - 70005836

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110x3,8 mm rød PP kabelrør, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 102,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459186928

Elnummer

2835880

Leverandørens varenummer

70005836

Typebeskrivelse

2835880

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

102,4 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Ytre diameter:

110 mm

Kabelrør i PP brukes som føringsveier for kabel nedgravd i kabelgrøft. PP er halogenfritt, men ikke selvslukkende. Skal ikke installeres åpent innendørs da de kan medføre brannspredning.