Pipelife - 1200x800 mm optokum trekkekum for optiske kabler - 70000816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Indre diameter - 800 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459138606
Elnummer
2835849
Leverandørens varenummer
70000816
Typebeskrivelse
2835849
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Indre diameter:
800 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
1200 mm
Optokum


