Pipelife - 125mm 6m PE100RC kabelrør SN64, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel". - 70024420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Ytre diameter - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459546401
Elnummer
2836247
Leverandørens varenummer
70024420
Typebeskrivelse
2836247
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Ytre diameter:
125 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
SN64 kabelrør brukes i grunne grøfter og hvor kabel må legges over bakkenivå.
Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning.
Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser.
Rørene har en styrke på 83 kN/m2 og er å anse som UV bestandige.
Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør.
Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning.
Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser.
Rørene har en styrke på 83 kN/m2 og er å anse som UV bestandige.
Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør.


