Pipelife - 16-100 3G2,5 POWERLINE PN I R - 999031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 480 mm
Maks kabeltrommelbredde - 300 mm
Nyttelastkapasitet - 25 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLine
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7033735908030
Elnummer
1241448
Leverandørens varenummer
999031
Typebeskrivelse
Plastrør korrugerte med kabel
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
480 mm
Maks kabeltrommelbredde:
300 mm
Nyttelastkapasitet:
25 kg
Powerline med PN


