Pipelife - 16 mm PVC glatte el-rør, 4 m - 70005879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 13,5 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
4 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7033735100168
Elnummer
1211354
Leverandørens varenummer
70005879
Typebeskrivelse
Plastrør glatte PVC
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
13,5 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Beige
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja