Pipelife - 160mm 6m PE100RC kabelrør SN64, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel". - 70020619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 130,8 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459429605
Elnummer
2836107
Leverandørens varenummer
70020619
Typebeskrivelse
2836107
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
130,8 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Farge innvendig:
Svart
Trykkfasthet iflg EN61386-24:
Typ 750
Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning.
Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser.
Rørene har en styrke på 83 kN/m2 og er å anse som UV bestandige.
Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør
32 og 50mm leveres på kveil, mens 75, 110 og 160mm leveres som 6meters lengder.
Rørene kan bøyes med 30x rørets diameter ved 20grader celsius.


