Pipelife - 16mm - 3m UV stabilisert glatte PVC el-rør, 750N, svart - 1196011800

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 16mm - 3m UV stabilisert glatte PVC el-rør, 750N, svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 12,8 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712603008940

Elnummer

1214016

Leverandørens varenummer

1196011800

Typebeskrivelse

1214016

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

12,8 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Svart

UV-bestandig:

Ja

Halogenfri:

nei

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3)

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Utendørsinstallasjon:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

RAL-nummer:

9005

UV stabilisert PVC glatte el-rør med innvendig lavfriksjonsbelegg for lettere trekking. Egnet til åpen forlegning. Anvendes med fordel til solcelleinstallasjoner. Flammehemmende og selvslukkende. Korrosjon-/ og fargebestandig. Styrkeklasse 750N. Svart