Pipelife - 16mm - 50m UV stabilisert korr PVC el-rør, 750N, svart - 1396336016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 750 N
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4022462016418
Elnummer
1214010
Leverandørens varenummer
1396336016
Typebeskrivelse
1214010
Nominell diameter:
16 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Oljebestandig:
nei
Kappemateriale:
Andre
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Indre diameter:
9,5 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
16 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


