Pipelife - 16mm klammer, UV stabilisert svart - 1196901411

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 16mm klammer, UV stabilisert svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter fra/til - 16...16 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

  • Type feste - Skruehull

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712603009664

Elnummer

1214028

Leverandørens varenummer

1196901411

Typebeskrivelse

1214028

For rørdiameter fra/til:

16...16 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Type feste:

Skruehull

Sammenkoblbar:

Ja

Maks antall rør:

1

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

UV-bestandig:

Ja

UV stabilisert rørklammer for bruks sammen med UV stabiliserte PVC el-rør. Svart.