Pipelife - 16mm Powerline m/IFLI-R 2X1/1 brannalarm - 50m, rød - 70005933

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 16mm Powerline m/IFLI-R 2X1/1 brannalarm - 50m, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 10,8 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Rød

  • Antall enleder ledninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010459187895

Elnummer

1241499

Leverandørens varenummer

70005933

Typebeskrivelse

Plastrør korrugerte med kabel

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

10,8 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Rød

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

1...1 mm²

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

0

Antall høyttalerledninger:

0

Med integrert POF effekt:

nei

K-rør med innlagt halogenfri signalkabel til fast opplegg innen- og utendørs. Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N