Pipelife - 16mm Powerline m/PN 4G1,5 - 100m, hvit - 70005428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Indre diameter - 10,8 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Grå
Antall enleder ledninger - 7
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
Produktserie
PowerLine
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010459173379
Elnummer
1241451
Leverandørens varenummer
70005428
Typebeskrivelse
Plastrør korrugerte med kabel
Halogenfri:
nei
Indre diameter:
10,8 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Grå
Antall enleder ledninger:
7
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
1,5...1,5 mm²
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
4
Antall høyttalerledninger:
0
Med integrert POF effekt:
nei


