Pipelife - 1x40-2000 PE DL rør SN64 på trommel gul - 70023998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall glassfiberrør - 1
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Gul
Ytre diameter - 40 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459522191
Elnummer
2836197
Leverandørens varenummer
70023998
Typebeskrivelse
2836197
Antall glassfiberrør:
1
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Gul
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig godstykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft.


