Pipelife - 1x40-2000 PE DL rør SN64 på trommel oransje - 70023997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fiberoptiske rør - 1
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 40 mm
Egnet for - Utvendig
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459506283
Elnummer
2836196
Leverandørens varenummer
70023997
Typebeskrivelse
2836196
Antall fiberoptiske rør:
1
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
40 mm
Egnet for:
Utvendig
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig godstykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft.