Pipelife - 1x40mm-150m PE DL rør SN64 i kveil oransje - 70024002

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 1x40mm-150m PE DL rør SN64 i kveil oransje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fiberoptiske rør - 1

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 40 mm

  • Egnet for - Utvendig

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459522238

Elnummer

2836156

Leverandørens varenummer

70024002

Typebeskrivelse

2836156

Antall fiberoptiske rør:

1

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

40 mm

Egnet for:

Utvendig

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

PE DL fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig godstykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft.