Utgått

Pipelife - 20 mm 90', halogenfrie normalbend, grå - 490420

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 20 mm 90', halogenfrie normalbend, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 20 mm

  • Modell / utførelse - Stikk

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459114013

Elnummer

1214201

Leverandørens varenummer

490420

Typebeskrivelse

1214201

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

20 mm

Modell / utførelse:

Stikk

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Polyolefin

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

20 mm

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Halogenfrie normalbend