Pipelife - 20 mm bøyefjær - 70009372

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 20 mm bøyefjær

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 20...20 mm

  • Egnet for kunststoffrør - Ja

  • Egnet for kobberrør - nei

  • Egnet for stålrør - nei

  • Med innvendig kabel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7033735600200

Elnummer

8806801

Leverandørens varenummer

70009372

Typebeskrivelse

Bøyefjær

Rørdiameter:

20...20 mm

Egnet for kunststoffrør:

Ja

Egnet for kobberrør:

nei

Egnet for stålrør:

nei

Med innvendig kabel:

nei

Egnet for aluminiumsrør:

nei

Egnet for rustfrie rør:

nei

Egntet for andre rørmaterialer:

nei

Bøyefjær