Pipelife - 20 mm Rørklammer uten plugg grå - 522020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 20...20 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Skruehull
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459196507
Elnummer
1214263
Leverandørens varenummer
522020
Typebeskrivelse
1214263
For rørdiameter:
20...20 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
nei
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå
20 mm Rørklammer u/plugg grå for glatte og korrugerte el rør
BREEAMPDF


