Pipelife - 200 mm elektromuffe for PE100 SN64 rør - 70011854

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 200 mm elektromuffe for PE100 SN64 rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material tilkobling 1 - PE (Polyetylen)

  • Modell / utførelse - 1-parts

  • Bøyevinkel - 0 °

  • Nominell diameter tilkobling 1 - DN 200

  • Tilkobling 1 - Sveiseforbindelse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459682086

Elnummer

2836216

Leverandørens varenummer

70011854

Typebeskrivelse

2836216

Material tilkobling 1:

PE (Polyetylen)

Modell / utførelse:

1-parts

Bøyevinkel:

0 °

Nominell diameter tilkobling 1:

DN 200

Tilkobling 1:

Sveiseforbindelse

Materialkvalitet, tilkobling 1:

PE-100

Overflatebeskyttelse tilkobling 1:

Ubehandlet

Overflatebehandling tilkobling 1:

Ubehandlet

Material tilkobling 2:

PE (Polyetylen)

Materialkvalitet,tilkobling 2:

PE-100

Overflatebeskyttelse tilkobling 2:

Ubehandlet

Overflatebehandling tilkobling 2:

Ubehandlet

Form:

Rett

Bøyeradius:

0 mm

Overgang (Redus):

nei

Eksentrisk:

nei

Systemorientert:

nei

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

200 mm

Utvendig rørdiameter tilkobling 2:

200 mm

Tilkobling 2:

Sveiseforbindelse

Hovedfarge rørdel:

Svart

Lengde:

202 mm

Ringstivhetsklasse:

Andre

Standard dimension ratio (SDR):

11

Med pakninger:

nei

Plugget/Lukket:

nei

Med avtappningsventil:

nei

Med avlufter:

nei

200 mm elektromuffe for PE100 SN64 rør