Pipelife - 200 mm flexibend for DV kabelrør - 70024475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Ytre diameter - 200 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Polert overflate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459546654
Elnummer
2835539
Leverandørens varenummer
70024475
Typebeskrivelse
70024475
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Ytre diameter:
200 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Flexibend uten pakning for dobbelvegget kabelrør, PE, rød