Pipelife - 20mm 50m PE100RC kabelrør SN64, glatte rør i kveil, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel". - 70024399

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 20mm 50m PE100RC kabelrør SN64, glatte rør i kveil, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel".

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Ytre diameter - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459544674

Elnummer

2836139

Leverandørens varenummer

70024399

Typebeskrivelse

2836139

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Ytre diameter:

20 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

SN64 kabelrør brukes i grunne grøfter og hvor kabel må legges over bakkenivå.
Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning.
Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser.
Rørene har en styrke på 83 kN/m2 og er å anse som UV bestandige.

Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør
32 og 50mm leveres på kveil, mens 75, 110 og 160mm leveres som 6meters lengder.
Rørene kan bøyes med 30x rørets diameter ved 20grader celsius.