Pipelife - 20mm klammer, UV stabilisert svart - 1196901412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 20...20 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712603009688
Elnummer
1214029
Leverandørens varenummer
1196901412
Typebeskrivelse
1214029
For rørdiameter:
20...20 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Med veggpakning:
nei
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
UV stabilisert rørklammer for bruks sammen med UV stabiliserte PVC el-rør. Svart.