Pipelife - 20mm plastsadel grå - 522120

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 20mm plastsadel grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 20...20 mm

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Plast

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Skruehull

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459249814

Elnummer

1214271

Leverandørens varenummer

522120

Typebeskrivelse

1214271

For rørdiameter:

20...20 mm

Lukket:

Ja

Materiale:

Plast

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

nei

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Grå

20 mm Plastsadel grå for glatte og korrugerte el rør