Pipelife - 25 mm halogenfrie, korrugerte el-rør, 50 m, grå - 501025

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 25 mm halogenfrie, korrugerte el-rør, 50 m, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 25 mm

  • Materiale - Polypropylen

  • Farge - Grå

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen

  • Trykkfasthet - 750 N

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459139191

Elnummer

1214242

Leverandørens varenummer

501025

Typebeskrivelse

1214242

Nominell diameter:

25 mm

Materiale:

Polypropylen

Farge:

Grå

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen

Trykkfasthet:

750 N

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Statisk bøyeradius:

0 mm

Bøyeradius, dynamisk:

0 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

0 N

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Indre diameter:

18 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

25 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Halogenfrie korrugerte el-rør 750N