Pipelife - 25 mm Rørklammer uten plugg grå - 522025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 25...25 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Skruehull
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459249746
Elnummer
1214264
Leverandørens varenummer
522025
Typebeskrivelse
1214264
For rørdiameter:
25...25 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
nei
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå
25 mm Rørklammer u/plugg grå for glatte og korrugerte el rør
BREEAMPDF


