Pipelife - 25mm - 3m UV stabilisert glatte PVC el-rør, 750N, svart - 1196072400

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 25mm - 3m UV stabilisert glatte PVC el-rør, 750N, svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 21 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712603008964

Elnummer

1214018

Leverandørens varenummer

1196072400

Typebeskrivelse

1214018

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

21 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3, 750 N)

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Lavfriksjons innerskikt:

nei

RAL-nummer:

9005

UV stabilisert PVC glatte el-rør. Egnet til åpen forlegning. Anvendes med fordel til solcelleinstallasjoner. Flammehemmende og selvslukkende. Korrosjon-/ og fargebestandig. Styrkeklasse 750N. Svart.