Pipelife - 25mm - 50m UV stabilisert korr PVC el-rør, 750N, svart - 1396336025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Ytre diameter - 25 mm
Indre diameter - 17,4 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4022462016432
Elnummer
1214012
Leverandørens varenummer
1396336025
Typebeskrivelse
1214012
Nominell diameter:
25 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Ytre diameter:
25 mm
Indre diameter:
17,4 mm
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
UV-bestandig:
Ja
Oljebestandig:
nei
Kappemateriale:
Andre
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i henhold til UR:
nei
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei