Utgått

Pipelife - 32 mm Comfit strekkfast skjøtemuffe for optorør - 70004299

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 32 mm Comfit strekkfast skjøtemuffe for optorør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Andre

  • Indre diameter - 32 mm

  • Ytre diameter - 56 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459100344

Elnummer

2835745

Leverandørens varenummer

70004299

Typebeskrivelse

2835745

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Indre diameter:

32 mm

Ytre diameter:

56 mm

Materialkvalitet:

Polyolefin

Halogenfri:

nei

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

nei

Comfit strekkfast skjøtemuffe for optorør