Utgått

Pipelife - 32 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, grå - 470035

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 32 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyolefin

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 28,2 mm

  • Ytre diameter - 32 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459139405

Elnummer

1214213

Leverandørens varenummer

470035

Typebeskrivelse

1214213

Materiale:

Polyolefin

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

28,2 mm

Ytre diameter:

32 mm

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Utendørsinstallasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...105 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

RAL-nummer:

7035

Halogenfrie glatte el-rør 750N