Pipelife - 32 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lys gråhvit farge, blå innvendig. - 470057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 28,4 mm
Ytre diameter - 32 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459139351
Elnummer
1214219
Leverandørens varenummer
470057
Typebeskrivelse
1214219
Materiale:
Polyolefin
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
28,4 mm
Ytre diameter:
32 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
RAL-nummer:
9003


