Pipelife - 32 mm Skjøtemuffe for GUR/GURT stålrør, ugjenget, galvanisert. - 70008153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Modell / utførelse - Stikk
For nominell rørdiameter - 32 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459235770
Elnummer
1214249
Leverandørens varenummer
70008153
Typebeskrivelse
1214249
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Modell / utførelse:
Stikk
For nominell rørdiameter:
32 mm
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Stål
Overflatekvalitet:
Galvanisk forsinket
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
nei
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei