Pipelife - 32mm - 25m UV stabilisert korr PVC el-rør, 750N, svart - 1396336032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Trykkfasthet - 750 N
Driftstemperaturområde - -25...60 °C
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4022462016449
Elnummer
1214013
Leverandørens varenummer
1396336032
Typebeskrivelse
1214013
Nominell diameter:
32 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Oljebestandig:
nei
Kappemateriale:
Andre
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Indre diameter:
23,2 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
32 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


