Pipelife - 32mm skjøtemuffe, UV stabilisert svart - 1196901567

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 32mm skjøtemuffe, UV stabilisert svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikk

  • For nominell rørdiameter - 32 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718892077070

Elnummer

1214025

Leverandørens varenummer

1196901567

Typebeskrivelse

1214025

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikk

For nominell rørdiameter:

32 mm

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

UV-bestandig:

Ja

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

nei

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei

UV stabilisert skjøtemuffe/skarvmuffe for bruks sammen med UV stabiliserte PVC el-rør. Svart.