Pipelife - 40 mm Comfit strekkfast skjøtemuffe for optorør - 70001874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Indre diameter - 40 mm
Ytre diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459113092
Elnummer
2835746
Leverandørens varenummer
70001874
Typebeskrivelse
2835746
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Indre diameter:
40 mm
Ytre diameter:
40 mm
Materialkvalitet:
Polyolefin
Halogenfri:
nei
Polert overflate:
nei
Med gummipakning:
nei
Comfit strekkfast skjøtemuffe for optorør