Pipelife - 40x35mm svart PP stolperør, 3m - 70009923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 45 mm
Lengde - 3000 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459273871
Elnummer
2835730
Leverandørens varenummer
70009923
Typebeskrivelse
2835730
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
45 mm
Lengde:
3000 mm
Høyde:
40 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Med preging/merking:
nei
PE Stolperør
BREEAMPDF


