Pipelife - 50/1,8mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN8, blå - 70005810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Blå
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 46,4 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186669
Elnummer
2835507
Leverandørens varenummer
70005810
Typebeskrivelse
2835507
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
46,4 mm
Ytre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Protectline kabelrør i PVC gir optimal beskyttelse for kabel, disse rørene gir optimal kjøling, lav friksjon, stor grad av retningsstabilitet og en veldig bra miljøprofil. SN8 rør er tiltenkt forlagt i løsmasser i grøft. Omfyllingsmasser bør være av type kabelsand for best mulig transport av overskuddsvarme. Kabelrørene er slagtestet i -10grader. Kabelrør og bend har lik indre diameter som igjen reduserer fare for skade på kabel under trekking. Våre PVC rør gir 57% reduksjon av fossil råvare i forhold til andre plaster. Godkjent i henhold til prNS 2967. Miljødokumentasjon EPD er utarbeidet for alle Protectline produkter