Pipelife - 50 mm 90' gul PVC kabelrørsbend, radius 2 m - 160891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 46,4 mm
Ytre diameter - 50 mm
Bøyevinkel - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7033731608910
Elnummer
2835860
Leverandørens varenummer
160891
Typebeskrivelse
2835860
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
46,4 mm
Ytre diameter:
50 mm
Bøyevinkel:
90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Polert overflate:
nei
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Halogenfri:
nei
PVC kabelrørsbend, radius 2 m


