Pipelife - 50 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, grå - 70021460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459438614
Elnummer
1214287
Leverandørens varenummer
70021460
Typebeskrivelse
1214287
Halogenfrie glatte el-rør 750N


