Pipelife - 50 mm PE DV korrugert kabelrør i kveil, med trekketråd, 50 m, rød - 70005892

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 50 mm PE DV korrugert kabelrør i kveil, med trekketråd, 50 m, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 42 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010459187482

Elnummer

2835741

Leverandørens varenummer

70005892

Typebeskrivelse

2835741

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

42 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Ytre diameter:

50 mm

Egnet til nedgraving eller innstøping. Styrkeklasse SN8 og temperaturbestandig fra -25°C til +60°C. Brukes som inntakskabel, provisoriske anlegg og gatebelysning. Rørene har trekketråd i alle dimensjoner.