Pipelife - 50 mm PP kabelrør SN8 6 m, oransje - 70021654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Oransje
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 46,2 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459440679
Elnummer
2836208
Leverandørens varenummer
70021654
Typebeskrivelse
2836208
Materiale:
Plast
Farge:
Oransje
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
46,2 mm
Ytre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Slagfasthet i henhold til EN 61386-24:
Normal