Pipelife - 50 mm PP Smartline dobbelmuffe, gråhvit. For glatte og korrugerte rør. - 70004362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material tilkobling 1 - Polypropylen
Modell / utførelse - 1-parts
Nominell diameter tilkobling 1 - 2" (50)
Tilkobling 1 - Muffe
Overflatebeskyttelse tilkobling 1 - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459117014
Elnummer
2835566
Leverandørens varenummer
70004362
Typebeskrivelse
2835566
Material tilkobling 1:
Polypropylen
Modell / utførelse:
1-parts
Nominell diameter tilkobling 1:
2" (50)
Tilkobling 1:
Muffe
Overflatebeskyttelse tilkobling 1:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1:
Ubehandlet
Material tilkobling 2:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse tilkobling 2:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 2:
Ubehandlet
Form:
Rett
Overgang (Redus):
nei
Eksentrisk:
nei
Systemorientert:
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
58 mm
Godstykkelse, tilkobling 1:
8 mm
Nominell diameter tilkobling 2:
2" (50)
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
50 mm
Godstykkelse, tilkobling 2:
8 mm
Tilkobling 2:
Muffe
Tetningsmateriale:
TPE
Med innvending stoppkant:
Ja
Lengde:
83 mm
Lengde på tilkobling 1:
41 mm
Byggelengde, tilkobling 1:
41 mm
Lengde på tilkobling 2:
41 mm
Byggelengde, tilkobling 2:
41 mm
Med pakninger:
Ja
Plugget/Lukket:
nei
Med avtappningsventil:
nei
Med avlufter:
nei