Pipelife - 50 mm skjøtemuffe f/dobbelvegget kabelrør , PP, svart - 70013337

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 50 mm skjøtemuffe f/dobbelvegget kabelrør , PP, svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Ytre diameter - 54,5 mm

  • Materialkvalitet - Polypropylen

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459196644

Elnummer

2835859

Leverandørens varenummer

70013337

Typebeskrivelse

2835859

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Ytre diameter:

54,5 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Polert overflate:

nei

Overgang (Redus):

nei

Med gummipakning:

nei

Delbar:

nei

50 mm skjøtemuffe f/dobbelvegget kabelrør , PP, svart