Utgått

Pipelife - 50 mm skjøtemuffe for DV kabelrør - 70008808

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 50 mm skjøtemuffe for DV kabelrør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Materialkvalitet - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459249234

Elnummer

2835809

Leverandørens varenummer

70008808

Typebeskrivelse

2835809

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Ytre diameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Polyolefin

Halogenfri:

Ja

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

nei

Skjøtemuffe for DV kabelrør