Pipelife - 50mm plastsadel grå - 522150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 50...50 mm
Lukket - Ja
Materiale - Plast
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Skruehull
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459249852
Elnummer
1214275
Leverandørens varenummer
522150
Typebeskrivelse
1214275
For rørdiameter:
50...50 mm
Lukket:
Ja
Materiale:
Plast
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
nei
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå
50 mm Plastsadel grå for glatte og korrugerte el rør
BREEAMPDF