Pipelife - 63 mm rød PE endelokk, DBI-dut - 70009246

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 63 mm rød PE endelokk, DBI-dut

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Egnet for stive rør - Ja

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459264022

Elnummer

2835694

Leverandørens varenummer

70009246

Typebeskrivelse

2835694

Materiale:

Plast

Egnet for stive rør:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Rød

Endelokk for PVC kabelrør