Pipelife - 75 mm PE DV korrugert kabelrør i kveil, med trekketråd, 50 m, blå - 70017386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Blå
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 61 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459319272
Elnummer
2836194
Leverandørens varenummer
70017386
Typebeskrivelse
2836194
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
61 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
75 mm
Egnet til nedgraving eller innstøping. Styrkeklasse SN8 og temperaturbestandig fra -25°C til +60°C. Brukes som inntakskabel, provisoriske anlegg og gatebelysning. Rørene har trekketråd i alle dimensjoner.