Pipelife - 75 mm PP kabelrør SN8 6 m, oransje - 70021652

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 75 mm PP kabelrør SN8 6 m, oransje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Oransje

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 69,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459440655

Elnummer

2836205

Leverandørens varenummer

70021652

Typebeskrivelse

2836205

Materiale:

Plast

Farge:

Oransje

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

69,4 mm

Ytre diameter:

75 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Slagfasthet (EN 61386-24):

Normal

Kabelrør i PP brukes som føringsveier for kabel nedgravd i kabelgrøft. PP er halogenfritt, men ikke selvslukkende. Skal ikke installeres åpent innendørs da de kan medføre brannspredning.