Pipelife - 75mm - 20cm Protectline trompetspiss til kabelrør, PVC, rød - 70024064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Rød
Ytre diameter - 75 mm
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459523709
Elnummer
2835557
Leverandørens varenummer
70024064
Typebeskrivelse
2835557
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Rød
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Polert overflate:
nei
Overgang (Redus):
nei
Med gummipakning:
nei
Delbar:
nei
Protectline trompetmuffe/trompetspiss er en av røranleggets viktigste komponenter, den sørger for en fin og myk avslutning av røret. Brukes ved vegg gjennomføring, i kummer og hvor det etableres trekkegroper.


