Pipelife - 75x64 mm rød PP DV kabelrør, 6 m - 70005886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 64 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459187420
Elnummer
2835781
Leverandørens varenummer
70005886
Typebeskrivelse
2835781
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
64 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
DV kabelrør